品番 : EA910LE-28
品名 : 28.0cm 防寒長靴(軽量)
仕様
メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-4712 |
---|---|---|---|
サイズ | 28.0cm | 材質 | 甲部:EVA+合皮ゴム(6mmウレタン裏+メッシュ) ソール:EVA+熱可塑性ゴム |
足幅 | 3E | フード丈 | 60cm |
重量 | 520g(片方) | 用途 | 雪かき作業、庭仕事、軽作業、洗車等寒冷地や足回りが濡れたり汚れる作業に。 |
屈曲性が良く作業しやすい | |||
履き口にカバー付で雪や砂が入りにくい | |||
裏地に6mmウレタン+メッシュ仕様による保温設計 | |||
底にゴムが付き滑りにくい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2330ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910LE-25 25.0cm 防寒長靴(軽量) |
EA910LE-26 26.0cm 防寒長靴(軽量) |
EA910LE-27 27.0cm 防寒長靴(軽量) |
EA910LE-28 28.0cm 防寒長靴(軽量) |
拡大
※画像はEA910LE-26です。