品番 : EA910LF-26
品名 : 26.0cm 長靴(軽量)
仕様
メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-4713 |
---|---|---|---|
サイズ | 26.0cm | 材質 | 甲部:EVA+合皮ゴム ソール:EVA+熱可塑性ゴム |
フード丈 | 60cm | 重量(g) | 410g(片方) |
幅 | 3E | ||
EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい。 | |||
家庭での使用、軽作業から農作業等幅広い用途に対応しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/07 20:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2314ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910LF-25 25.0cm 長靴(軽量) |
EA910LF-26 26.0cm 長靴(軽量) |
EA910LF-27 27.0cm 長靴(軽量) |
EA910LF-28 28.0cm 長靴(軽量) |
拡大