品番 : EA910LL-28A
品名 : 28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | JW-730 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 28.0cm | 材質 | 天然ゴム、裏:メリヤス |
| 幅 | 3E | 長さ | 36.5cm(26.0cmで) |
| 重量 | 約850g(26.0cm片足で) | カラー | ネイビー |
| 履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/19 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910LL-24A 24.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー) |
| EA910LL-25A 25.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー) |
| EA910LL-26A 26.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー) |
| EA910LL-27A 27.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー) |
| EA910LL-28A 28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
