詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910LS-25

品名 : 25.0cm 安全長靴(静電)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2230630
商品名 845静電安全ゴム長靴 サイズ 25.0cm
材質 甲被:総ゴム製(裏付)
先芯:鋼製先芯
ソール:合成ゴム1層底
カラー ブラック
3E
水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴
鋼製先芯入
JIS T 8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格
追加説明
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2212ページ
バリエーション一覧
EA910LS-24 24.0cm 安全長靴(静電)
EA910LS-24.5 24.5cm 安全長靴(静電)
EA910LS-25 25.0cm 安全長靴(静電)
EA910LS-25.5 25.5cm 安全長靴(静電)
EA910LS-26 26.0cm 安全長靴(静電)
EA910LS-27 27.0cm 安全長靴(静電)
EA910LS-28 28.0cm 安全長靴(静電)
ウェブカタログ画像
※画像はEA910LS-26.0です。
  • ※画像はEA910LS-26.0です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top