品番 : EA910MC-25
品名 : 25.0cm 長靴(スパイク底)
仕様
材質 | ゴム | ||
---|---|---|---|
スパイク底 | |||
幅 | 2E | サイズ | 25.0cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 08:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2314ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910MC-25 25.0cm 長靴(スパイク底) |
EA910MC-25.5 25.5cm 長靴(スパイク底) |
EA910MC-26 26.0cm 長靴(スパイク底) |
EA910MC-27 27.0cm 長靴(スパイク底) |
EA910MC-28 28.0cm 長靴(スパイク底) |
拡大