品番 : EA910ML-28
品名 : 28.0cm 耐久長靴(耐油底/ケブラー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ゴム、スーパーアラミド繊維ケブラー | ||
---|---|---|---|
高強力、高弾性、対貫通性、耐熱性、耐薬品性、保温性、耐切創性に優れています。 | |||
ラジアル底 | |||
ハイグリップ耐油底タイプ | |||
幅 | 3E | サイズ | 28.0cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 10:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2314ページ |