品番 : EA910SJ-2
品名 : [L] サンダル(抗菌衛生/カーキ)
仕様
上履、下履兼用抗菌サンダルです。 | |||
材質 | 軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) | サイズ | Lサイズ(25.8cm) |
---|---|---|---|
カラー | カーキ | 耐熱温度 | 50~60℃ 80~90°で溶け出す可能性があります。 |
重量 | 約500g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 126 (2024/04/26 18:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2105ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910SG-2 [L] サンダル(抗菌衛生/茶) |
EA910SJ-2 [L] サンダル(抗菌衛生/カーキ) |
拡大