品番 : EA910SV-11
品名 : [L] サンダル(黒)
仕様
| 材質 | 甲部:合成皮革、 インソール:発泡ウレタン、 ソール:ウレタン |
サイズ | 25.5~26.5cm |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ||
| インソールに弾力性のある素材を使用しています。 | |||
| かかと部にカウンターがあり、フィット感があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/20 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910SV-11 [L] サンダル(黒) |
| EA910SV-12 [LL] サンダル(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
