品番 : EA910SV-51
品名 : [L] サンダル(ブラック)
仕様
材質 | 甲部:合成皮革、 インソール:合成皮革、 ソール:ウレタン |
サイズ | Lサイズ(25.5~26.0cm) |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 重量 | 約340g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 57 (2024/04/27 10:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2105ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910SV-51 [L] サンダル(ブラック) |
EA910SV-52 [LL] サンダル(ブラック) |
EA910SV-56 [L] サンダル(ブラウン) |
EA910SV-57 [LL] サンダル(ブラウン) |
拡大