品番 : EA910SX-12
品名 : [LL] サンダル(本革/黒)
仕様
| 材質 | 甲部:本革、ソール:ウレタン、 インソール:発泡ウレタン |
カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| サイズ | 26.5~27.5cm | ||
| インソールに弾力性のある素材を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910SX-11 [L] サンダル(本革/黒) |
| EA910SX-12 [LL] サンダル(本革/黒) |
メイン画像
拡大
