品番 : EA910ZA-11
品名 : [M/22.5-24.0cm] 靴中敷(帯電防止)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2228030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シモン帯電防止インソール004 | サイズ(W×D×H)mm | M(22.5~24.0) |
| 材質 | 化学繊維+EVA | ||
| 静電靴対応 | |||
| かかと部にEVAクッション付で衝撃を緩和 | |||
| アーチクッション構造で土踏まずをサポート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/07 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910ZA-11 [M/22.5-24.0cm] 靴中敷(帯電防止) |
| EA910ZA-12 [L/24.5-26.0cm] 靴中敷(帯電防止) |
| EA910ZA-13 [LL/26.5-28.0cm] 靴中敷(帯電防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA910ZA-12(Lサイズ)です。
