品番 : EA910ZA-2A
品名 : [L] 踏み抜き防止板入りインソール
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2228840 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シモンインソール003 | サイズ | L:25.0~26.0cm |
| 材質 | ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA | 耐踏抜き性能 | 1100N以上(およそ100kgの荷重にも耐えられます。) |
| 足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り | |||
| かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール | |||
| かかと部分に衝撃吸収パッド付 | |||
| 抗菌・防臭で靴の中がさわやか | |||
| サイズや形に合わせて調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/17 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910ZA-1A [M] 踏み抜き防止板入りインソール |
| EA910ZA-2A [L] 踏み抜き防止板入りインソール |
| EA910ZA-3A [LL] 踏み抜き防止板入りインソール |
