詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910ZD-1

品名 : 24-27㎝ 靴中敷(夏用)

仕様

適応サイズ 24.0~27.0cm サイズ 長さ:280mm
幅:95mm
厚み:5mm
用途 夏用 材質 ポリエステル、ポリエチレン
仕様 吸水拡散素材
抗菌防臭加工
衝撃吸収素材を使用しており、脚や腰、膝への負担を軽減します。
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 17:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2210ページ

代替品

EA910ZE-9
  • 品番

    EA910ZE-9

  • コメント

    変更点:メーカー,材質など

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top