品番 : EA910ZE-9
品名 : 靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ)
仕様
| メーカー | コロンブス | 適応サイズ | 21.0~28.0cm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 93(W)×280(L)mm | 厚み | 7mm |
| 重量 | 16g(片足カット前) | 材質 | ポリエステル繊維、メモリーフォーム、活性炭シート、EVAクッション |
| 男女兼用フリーサイズです。 | |||
| 長時間立っている人におすすめのインソールです。 | |||
| 足裏の形にフィットして、長時間立っていることが多い人の足を優しくサポートします。 | |||
| 【4層構造の優れたインソール】 第1層 ・インソール表面の、さらさら感をキープする、ポリエステル素材を使用。 第2層 ・変形後、一定の時間を経てから復元が開始される、粘弾性特殊素材のメモリーフォームを使用。足を包み込むようにフィットさせます。 第3層 ・靴内の気になるニオイを抑える活性炭シートを使用しました。靴の中を清潔に保ちます。 第4層 ・弾力性、耐久性に優れたEVAクッションを使用しました。 |
|||
| 2足を交互にご使用頂くと、効果がより持続します。 | |||
| フリーサイズですから、ご希望のサイズにカットしてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/09/22 03:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910ZE-7 靴中敷(抗菌・消臭・軽量/ウォーキング用/フリーサイズ) |
| EA910ZE-8 靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ) |
| EA910ZE-8A 靴中敷(抗菌・防臭/低&高反発/フリーサイズ) |
| EA910ZE-9 靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ) |
| EA910ZE-10 靴中敷(抗菌・消臭/歩き作業向け/フリーサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
