詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910ZE-8A

品名 : 靴中敷(抗菌・防臭/低&高反発/フリーサイズ)

仕様

メーカー コロンブス 適応サイズ 21.0~28.0cm
サイズ 約93(W)×282(L)mm 厚み 約7.0mm
材質 第1層:ポリエステル
第2層:ポリウレタン
第3層:EVA
重量 58g
低反発と高反発の二つのクッションで足への負担を軽減
抗菌・防臭
●第1層
抗菌・防臭加工をしたポリエステル100%生地がインソール表面のさらさら感をキープ
●第2層
前部の低反発クッション(青色)が指先に優しくフィット
後部の高反発クッション(白色)がかかとの衝撃を受けとめる
●第3層
弾力性・耐久性に優れたEVAクッション(オレンジ色)を使用
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/22 03:29現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA910ZE-7 靴中敷(抗菌・消臭・軽量/ウォーキング用/フリーサイズ)
EA910ZE-8 靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ)
EA910ZE-8A 靴中敷(抗菌・防臭/低&高反発/フリーサイズ)
EA910ZE-9 靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ)
EA910ZE-10 靴中敷(抗菌・消臭/歩き作業向け/フリーサイズ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top