品番 : EA910ZE-10
品名 : 靴中敷(抗菌・消臭/歩き作業向け/フリーサイズ)
仕様
| メーカー | コロンブス | 適応サイズ | 21.0~28.0cm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 95(W)×280(L)mm | 厚み | 5mm |
| 重量 | 38g(片足カット前) | 材質 | 抗菌防臭加工パイル地、ポロンBB、和紙 |
| 男女兼用フリーサイズです。 | |||
| たくさん歩く人にオススメのインソール 中敷きです。 | |||
| 高い反発性が地面を蹴りだす力をアシストして、たくさん歩く人の足の疲れを緩和します。 | |||
| 【3層構造の優れたインソール】 第1層 ・吸水性が高く、ソフトな風合いの抗菌防臭加工パイル地を使用しました。菌の繁殖を制御し、汗の臭いを防ぎます。 第2層 ・優れた衝撃吸収力で、歩行時の負担を和らげます。また、高い反発性が歩行の際に地面を蹴りだす力をアシストします。耐久性に優れたポロンBBを使用しました。 第3層 ・靴の中でインソールがスベるのを抑え、汗を吸収する和紙を使用しました。 |
|||
| 2足を交互にご使用頂くと効果がより持続します。 | |||
| フリーサイズですから、ご希望のサイズにカットしてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/07 19:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910ZE-7 靴中敷(抗菌・消臭・軽量/ウォーキング用/フリーサイズ) |
| EA910ZE-8 靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ) |
| EA910ZE-8A 靴中敷(抗菌・防臭/低&高反発/フリーサイズ) |
| EA910ZE-9 靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ) |
| EA910ZE-10 靴中敷(抗菌・消臭/歩き作業向け/フリーサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
