詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910ZE-8

品名 : 靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ)

仕様

メーカー コロンブス 型番 4971671187870
適応サイズ 21.0~28.0cm サイズ 98(W)×280(L)mm
厚み 5.5mm 重量 32g(片足カット前)
材質 表面:綿、ポリエステル
第1層:低反発クッション
第2層:高反発クッション
第3層:和紙
男女兼用フリーサイズ
表面の抗菌加工パイル生地が汗をすばやく吸収します。
裏面の和紙が靴の中でインソールを滑りにくくします。
1層目の低反発クッションが足をやさしく包み込みます。
2層目の高反発クッションが歩行時の蹴り出す力をアシストします。
3層目の和紙が靴の中のインソールを滑りにくくします。
2足を交互にご使用頂くと効果がより特続します。
フリーサイズですからご希望のサイズにカットしてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/09/17 02:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2271ページ
バリエーション一覧
EA910ZE-7 靴中敷(抗菌・消臭・軽量/ウォーキング用/フリーサイズ)
EA910ZE-8 靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ)
EA910ZE-9 靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ)
EA910ZE-10 靴中敷(抗菌・消臭/歩き作業向け/フリーサイズ)
ウェブカタログ画像
  • フリーサイズですので、ご希望のサイズにカットしてご使用ください。
  • フリーサイズですので、ご希望のサイズにカットしてご使用ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top