詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910ZE-7

品名 : 靴中敷(抗菌・消臭・軽量/ウォーキング用/フリーサイズ)

仕様

メーカー コロンブス 適応サイズ 21.0~28.0cm
サイズ 95(W)×278(L)mm 厚み 5mm
重量 12g(片足カット前) 材質 抗菌フレンチパイル地、EVAクッション
男女兼用フリーサイズです。
高反発クッションが、足の蹴りだす力をアシストします。
超軽量のスクエアパンチング加工だから、ムレにくく、軽やかなウォーキングをサポートします。
【吸収性とクッション性に優れた2層構造】
第1層(抗菌フレンチパイル地)
・吸水性が高く、ソフトな風合いが心地よい、抗菌・防臭加工のフレンチパイル地を使用しました。
・菌の繁殖を抑制し、汗のニオイを防ぎます。
第2層(EVAクッション)
・弾力性、耐久性に優れたEVAクッションを使用しました。
・クッション性を損なわず、通気性を高めるスクエアパンチング加工で長時間歩いていてもさわやかな履き心地をキープします。
2足を交互にご使用頂くと、効果がより持続します。
フリーサイズですので、ご希望のサイズにカットしてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/22 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2210ページ
バリエーション一覧
EA910ZE-7 靴中敷(抗菌・消臭・軽量/ウォーキング用/フリーサイズ)
EA910ZE-8 靴中敷(抗菌・消臭/低&高反発/フリーサイズ)
EA910ZE-8A 靴中敷(抗菌・防臭/低&高反発/フリーサイズ)
EA910ZE-9 靴中敷(消臭/立ち作業向け/フリーサイズ)
EA910ZE-10 靴中敷(抗菌・消臭/歩き作業向け/フリーサイズ)
ウェブカタログ画像
  • フリーサイズですので、ご希望のサイズにカットしてご使用ください。
  • フリーサイズですので、ご希望のサイズにカットしてご使用ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top