品番 : EA910ZH-27
品名 : 27.0-27.5cm 靴中敷(疲労軽減/CAMOハイカー)
荷重・足の形・動きに合わせて対応するVCTクッション
仕様
| サイズ | 27.0~27.5cm | 材質 | ポリエステル、ポリプロピレン、EVA |
|---|---|---|---|
| 膝、腰、足裏の痛みなどのお悩みに | |||
| アメリカの足病医おすすめのインソール | |||
| 荷重・足の形・動きに合わせて対応するVCTクッション | |||
| 長時間の悪路での歩行、重い荷物を持っての歩行などのハードワークに最適なインソールです。 | |||
| 舗装されていない悪路でも、衝撃を吸収し、体への負荷を軽減します。 | |||
| 抗菌・摩擦軽減 | |||
| 摩擦を減らし、熱のこもりを抑える素材で、通気性も優れています。 | |||
| 立体的な土踏まずのクッションが足の裏をしっかり支え、かつ、足全体にフィットし、快適に過ごせます。 | |||
| 優れた耐久性と弾力性が特徴のEVAフォーム層を2重に組み込みことで、長時間の歩行でも疲れや痛みを感じさせません。 | |||
| ※ブーツなどには1サイズ大きめをお求めください。 | |||
| ※カットして靴にピッタリ合うように調整してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ 2533ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910ZH-25 25.0-25.5cm 靴中敷(疲労軽減/CAMOハイカー) |
| EA910ZH-26 26.0-26.5cm 靴中敷(疲労軽減/CAMOハイカー) |
| EA910ZH-27 27.0-27.5cm 靴中敷(疲労軽減/CAMOハイカー) |
| EA910ZH-28 28.0-28.5cm 靴中敷(疲労軽減/CAMOハイカー) |
ウェブカタログ画像
拡大
