詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911A-2

品名 : 5.4x7.2m/0.26mm UVシート

仕様

サイズ 5.4×7.2m 厚み 0.26㎜
ハトメサイズ 内径:12㎜
外径:23㎜
材質 ポリエチレン
UV剤を調合した耐候性のシートで、養生・野積カバーとして大切な荷物を保護します。
ハトメ付
重さは綿帆布、エステル帆布、エステルターポリンに比べて1/3から1/2と軽い上高強度。
継ぎ目はヒートシール加工の為、水漏れはありません。
又、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。
織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配がありません。
ポリエチレン製で耐久性に富み、耐寒性にも優れ、寒さにも十分な抵抗力を持っています。
(※季節によって昼夜の気温差が激しいときには内部で結露することがありますのでご注意下さい。)
【主な使用用途】
野積みシート…雨よけ・日覆い・埃除け
カバー類…各種機械・ボート・プール・テニスコート・パレットカバー・フレコンカバー
カーテン…仕切幕・風除け・鶏舎牧舎
土木シート…養生シート・保温用カバー
農水産業…脱殻・乾燥・温床用・果物熟成
その他…簡易倉庫・車庫
追加説明
カタログ価格

14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/06 13:03現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2469ページ
バリエーション一覧
EA911A-1 3.6x5.4m/0.26mm UVシート
EA911A-2 5.4x7.2m/0.26mm UVシート
EA911A-3 10 x 10m/0.26mm UVシート
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top