品番 : EA911AA-31
品名 : 1.8x 5m 保冷・保温シート
仕様
| 材質 | アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン | ||
|---|---|---|---|
| 夏場の保冷効果と冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。 | |||
| 倉庫のカバーや保冷・保温を必要とする現場などに | |||
| サイズ(m) | 1.8×5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1422ページ 2443ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AA-31 1.8x 5m 保冷・保温シート |
| EA911AA-32 1.8x10m 保冷・保温シート |
