品番 : EA911AB-113
品名 : 5.4x5.4m トラシート
仕様
| サイズ | 5.4×5.4m | 厚み | 0.25㎜ |
|---|---|---|---|
| ストライプ幅 | 900mm | ハトメ数 | 24個 |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 4.4kg |
| ハトメ付(アルミ製、内径12㎜) | |||
| 周囲に危険を知らせる、特徴のあるブラック・オレンジのストライプ模様です。 | |||
| ※可燃物のため、火気や火花発生の近傍でのご使用はしないでください。火災の恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 23:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AB-113 5.4x5.4m トラシート |
| EA911AB-114 7.2x7.2m トラシート |
| EA911AB-115 9.9x9.9m トラシート |
ウェブカタログ画像
拡大
