詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-12

品名 : 2.7x3.6m/ 0.3mm ブルーシート(#3000/5枚)

仕様

サイズ 2.7×3.6m 厚み 約0.3~0.4mm
ハトメ内径 12㎜ 材質 ポリエチレン
入数 5枚
#3000
ハトメ付
防水性、耐候性に優れ、軽くて取扱いが便利です。
工事現場の周囲の張り付けに利用可。
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/06 10:55現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2468ページ
バリエーション一覧
EA911AB-11 1.8x3.6m/ 0.3mm ブルーシート(#3000/5枚)
EA911AB-12 2.7x3.6m/ 0.3mm ブルーシート(#3000/5枚)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top