品番 : EA911AB-150A
品名 : 1350x2450mm 壁保護用シート
仕様
| サイズ(mm) | 1350×2450 | 材質 | オレフィン |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.2mm | ||
| 壁掛用エアコン洗浄の際、壁の養生におすすめです。壁への水飛散防止にご利用ください。 | |||
| ストッパー付の紐でエアコン本体にかけるだけの簡単装着で安心です。 | |||
| 壁保護用シートは、エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定します。 | |||
| 壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてご使用いただけます。 | |||
| 焼却時ダイオキシンは発生しません。 | |||
| 本商品は、国内の有名メーカーの生地を使用し、熟練の職人の手作業により製造されております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/18 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA115Z-26 : エアコン洗浄用カバー(壁掛用) |
ウェブカタログ画像
拡大

