品番 : EA911AB-71
品名 : 3.6x5.4m UVシート[#4000]
仕様
| 番手 | #4000 | サイズ | 3.6×5.4m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.36mm | ハトメ内径 | 12㎜ |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| ハトメ付(アルミ製) | |||
| 日本製 | |||
| 耐候剤を添加し、長期間(3~4年)の使用が可能です。 | |||
| 長期間にわたる野ざらしでも使用可能ですので、工場関係の長期野積みに最適なシートです。 | |||
| NETIS登録品 NETIS登録NO.CG-170005-A |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AB-71 3.6x5.4m UVシート[#4000] |
| EA911AB-72 5.4x5.4m UVシート[#4000] |
| EA911AB-73 5.4x7.2m UVシート[#4000] |
ウェブカタログ画像
拡大
