品番 : EA911AB-80
品名 : 810x810mm 作業用シート
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-74 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サニーシート | サイズ(mm) | 810×810 |
| 厚さ(mm) | 約1.0 | 材質 | シート:ポリエチレン、 ベルト・フチ・ボタン:ポリプロピレン |
| 重量 | 95g | ||
| ★立体的なトレー形状にできる便利な作業用シート | |||
| 道具が散らからず、ゴミもまとめて処理できます。(耐荷重:約5kg) | |||
| 防水仕様で水洗い可能 | |||
| シートの上のものがそのまま運べるベルト付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/12 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0047ページ 2351ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

