品番 : EA911AD-2
品名 : 1.8x3.6m メッシュシート(2枚)
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄時消却時においてダイオキシン類が発生しにくいシートです。
仕様
| サイズ | 1.8×3.6m | 厚み | 0.52mm |
|---|---|---|---|
| ハトメ内径 | 9.6㎜ | 目合 | 1mm |
| 材質 | シート本体:ポリプロピレン ハトメ:アルミニウム 周囲ロープ:ポリプロピレン |
用途 | 低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。 |
| 入数 | 2枚 | ||
| しわがつきにくく軽量です。 | |||
| 防炎認定品で寸法安定性のあるメッシュシートです。 | |||
| ハトメ付 | |||
| 安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/20 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AD-2 1.8x3.6m メッシュシート(2枚) |
| EA911AD-4 1.8x5.4m メッシュシート(2枚) |
