品番 : EA911AE-56
品名 : 1800x2700mm 剪定シート
仕様
| サイズ | 1.8×2.7m | 厚み | 0.5㎜ |
|---|---|---|---|
| ハトメ内径 | 12㎜ | 網目 | からみ織り(約2mm) |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 約900g |
| 植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして | |||
| 軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。 | |||
| 刈込み後の片づけが早くて簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AE-56 1800x2700mm 剪定シート |
| EA911AE-57 1800x2700mm 剪定シート(防災) |
ウェブカタログ画像
拡大
