詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AE-63

品名 : 930x2000mm 遮音・防炎シート(両面テープ付)

仕様

サイズ(mm) 930×2000 厚み(mm) 1.22
材質 基布:ポリエステル100%
樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
粘着テープ:アクリル系(弱粘着タイプ)
遮音性能 1000Hz:15.1dB
2000Hz:20.5dB
カラー 半透明 白
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。
遮音・防炎・UVカット対応
採光タイプ(透過率50%以上を確保)
粘着テープ入り
ハサミやカッターナイフでカットできます。
消防庁防災規格適合品
仮設工業会認定品
RoHS2指定適合品
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:57現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1425ページ
バリエーション一覧
EA911AE-63 930x2000mm 遮音・防炎シート(両面テープ付)
EA911AE-64 920x2000mm 遮音・防炎シート(粘着付)
ウェブカタログ画像
  • 取り付けイメージ

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top