品番 : EA911AE-66
品名 : 1.8x3.6m 防炎採光メッシュシート(2枚)
作業現場内に明るい光を取り入れることで安全性の向上を図ります。
仕様
| サイズ | 1.8×3.6m | 厚み | 約0.24mm |
|---|---|---|---|
| ハトメピッチ | 約450mm | ハトメ数 | 41個 |
| ハトメ内径 | 9.6mm | 目合 | 1.0mm |
| カラー | ナチュラル | 材質 | 本体:ポリプロピレン ハトメ:アルミニウム |
| 重量 | 50g/㎡ | 用途 | 建築工事、解体工事の壁面養生等 |
| 耐候性 | 約1年 (使用状況・天候等により耐久期間は異なります) |
||
| 採光性・透視性に優れた防炎養生メッシュシート | |||
| 防塵・塗料飛散防止・採光窓に高い透明度で安全な現場を実現します。 | |||
| 死角となりやすい場所のシートを本製品に代えることで、 ぶつかり事故対策にもつながります。 |
|||
| 一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約60%軽量。 運搬時の負担を大幅に軽減することが可能です。 |
|||
| 防炎認定品【防炎ラベル/消防庁登録者番号:AFE-33-0085】 | |||
| ハトメ付 | |||
| 継ぎ目なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AE-66 1.8x3.6m 防炎採光メッシュシート(2枚) |
| EA911AE-67 1.8x5.4m 防炎採光メッシュシート(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
