品番 : EA911AE-71
品名 : 1.8x1.8m/0.12mm 難燃シート
仕様
| 番手 | #2500 | サイズ | 規格:1.8×1.8m 実寸:1.71×1.70m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.12㎜ | ハトメピッチ | 約90cm |
| ハトメ内径 | 12mm | 引張強度 | 450×275N/5cm |
| 伸度 | 21×14% | 引張強度 | 135×78N |
| 材質 | 本体:ポリエチレン ハトメ:アルミまたはプラスティック |
重量 | 94g/㎡ |
| 入数 | 1枚 | ||
| ハトメ付 | |||
| 燃えにくく、燃え広がりにくい性能を有したシートです。 | |||
| 建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。 | |||
| ポリオレフィンの使用により、焼却時のダイオキシン類の発生を軽減します。 | |||
| 軽くて作業性抜群。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/10/31 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AE-71 1.8x1.8m/0.12mm 難燃シート |
| EA911AE-73 2.7x3.6m/0.12mm 難燃シート |
| EA911AE-75 3.6x5.4m/0.12mm 難燃シート |
| EA911AE-77 5.4x7.2m/0.12mm 難燃シート |
