品番 : EA911AF-167
品名 : 1070x0.25mmx 5m 不燃透明間仕切シート
透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています
仕様
| 幅 | 1.07m | 厚み | 0.25mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 材質 | 基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス |
| 不燃材料認定番号 | NM-5204 | 透過率 | 84% |
| 紫外線カット率 | 97%以上 | 色 | 透明 |
| 国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。 | |||
| 間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム | |||
| 透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。 | |||
| 表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能 クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。 |
|||
| 透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。 | |||
| 色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
132,700 円(税抜)/ 145,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/03 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1386ページ 1423ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-166 1070x0.25mmx 2m 不燃透明間仕切シート |
| EA911AF-167 1070x0.25mmx 5m 不燃透明間仕切シート |
| EA911AF-168 1070x0.25mmx10m 不燃透明間仕切シート |
