詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-23A

品名 : 2030x0.30mmx20m 耐油性ビニールシート

仕様

材質 エステル系、軟質塩化ビニール 2.03m
厚さ 0.3mm 長さ 20m
重量 約16.8kg 網目寸法 20×20mm
カラー 透明
水洗いが簡単で汚れに強いです。
透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。
耐油タイプ
追加説明
カタログ価格

49,400 (税抜)/ 54,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/01 17:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1386ページ 1423ページ
バリエーション一覧
EA911AF-21A 2030x0.30mmx 5m 耐油性ビニールシート
EA911AF-22A 2030x0.30mmx10m 耐油性ビニールシート
EA911AF-23A 2030x0.30mmx20m 耐油性ビニールシート
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top