品番 : EA911AF-320A
品名 : 200x2.0mmx30m 間仕切りシート(オレンジ)
仕様
| カラー | オレンジ | 幅 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 長さ | 30m |
| 仕様 | 静電+防虫仕様 | 使用期限 | 6カ月 |
| 重量 | 16000g | 材質 | 塩化ビニール |
| シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。 | |||
| 工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,600 円(税抜)/ 50,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-320A 200x2.0mmx30m 間仕切りシート(オレンジ) |
| EA911AF-330A 300x2.0mmx30m 間仕切りシート(オレンジ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA970GA-2 : 75mmx1m シートフレーム(ステンレス) |
| 本体 | EA970GA-1 : 75mmx1m シートフレーム(スチール) |
