品番 : EA911AF-402
品名 : 2.0x2.0m 間仕切りシート(ハトメ付)
仕様
| 幅 | 2m | 長さ | 2.07m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.45mm | チェーン通し穴径 | 約φ45mm |
| ハトメ穴径 | 約9mm | 材質 | エステル糸、PVC |
| シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。 | |||
| 250mm間隔でハトメ付(シートサイズ/製造ロットによって若干の誤差あり) | |||
| ※テープ色はメーカーの生産の都合上、予告なく変更することがございます。色指定できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 21:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1386ページ | ||||
