品番 : EA911AF-41
品名 : 2030x0.55mmx 5m 防虫・防炎シート
仕様
| 幅 | 2.03m | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 線の上:0.55mm それ以外:0.7~0.75mm |
カラー | 黄色 |
| 材質 | エステル系、軟質塩化ビニール | 重量 | 8.48kg |
| 防災登録番号 | BT930083・F-19034 | ||
| 防虫、防炎タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1386ページ 1423ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-41 2030x0.55mmx 5m 防虫・防炎シート |
| EA911AF-42 2030x0.55mmx10m 防虫・防炎シート |
ウェブカタログ画像
拡大
