詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-414

品名 : 1370x2220mm テーブルクロス(白無地/PVC製)

仕様

メーカー プラス(PLUS) 型番 ST220
サイズ(mm) 1370×2200mm 厚み(mm) 約0.15
材質 ポリ塩化ビニル カラー 白
汚れが簡単に落とせるポリ塩化ビニル製のテーブルクロス
追加説明
カタログ価格

2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/05 15:13現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1423ページ 1980ページ
バリエーション一覧
EA911AF-413 1370x1850mm テーブルクロス(白無地/PVC製)
EA911AF-414 1370x2220mm テーブルクロス(白無地/PVC製)
EA911AF-415 1800x3000mm テーブルクロス(白無地/PVC製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA911AF-413です
  • ※画像はEA911AF-413です
  • ※机は付属していません。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top