詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-518

品名 : 1.8x2.7m 間仕切りシート(ハトメ付)

仕様

幅 1.8m 厚み 0.2mm
長さ 2.7m カラー 透明
材質 本体:塩化ビニル樹脂
ハトメ:アルミ
外周糸:ポリプロピレン
重量 1400g
ハトメ付
雨・風・ホコリが室内・倉庫に入るのを防ぎます。
間仕切り効果があり、冷暖房の熱を逃がしにくく、省エネ効果があります。
UV99%カットしますので、商品が日焼けしにくい。
透明性があり、在庫品の場所の確認がわかりやすい。
追加説明
カタログ価格

5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1386ページ
バリエーション一覧
EA911AF-516 0.9x1.8m 間仕切りシート(ハトメ付)
EA911AF-517 1.8x1.8m 間仕切りシート(ハトメ付)
EA911AF-518 1.8x2.7m 間仕切りシート(ハトメ付)
EA911AF-519 1.8x3.6m 間仕切りシート(ハトメ付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA911AF-516です。
  • ※画像はEA911AF-516です。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top