詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-66

品名 : 1870x0.5mmx10m UVクリアシート

仕様

材質 ポリオレフィン
透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。
サイズ(m) 1.87×10 厚み(mm) 0.5
追加説明
カタログ価格

9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 09:59現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1386ページ 1423ページ
バリエーション一覧
EA911AF-66 1870x0.5mmx10m UVクリアシート
EA911AF-67 1870x0.5mmx25m UVクリアシート
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top