品番 : EA911AF-78
品名 : 1850x0.25mmx25m 透明シート(非塩ビ製)
仕様
| 材質 | ポリオレフィン | 幅 | 1.87m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.25mm | 長さ | 25m |
| 温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。 | |||
| 高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。 | |||
| 非塩ビ製 | |||
| 【ご注意ください】 この商品は2025年6月1日から施行される改正食品衛生法には適合しておりません。 改正以前の食品衛生法(容器・包装)適合品です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,700 円(税抜)/ 74,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 05:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-76 1850x0.25mmx 5m 透明シート(非塩ビ製) |
| EA911AF-77 1850x0.25mmx10m 透明シート(非塩ビ製) |
| EA911AF-78 1850x0.25mmx25m 透明シート(非塩ビ製) |
