品番 : EA911AF-86
品名 : 800x1350mm シェード
仕様
サイズ(W×H)m | 0.8×1.35 | 材質 | シート本体:ポリエステル防炎加工生地+塩化ビニール樹脂 |
---|---|---|---|
付属品 | 吸盤、高さ調整金具 | ||
メッシュシートの為、風を通し室内温度上昇の原因でもある近赤外線の侵入を軽減できます。 | |||
通常のすだれよりも部屋が暗くなりにくく、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 21:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1438ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA911AF-86 800x1350mm シェード |
EA911AF-87 800x1800mm シェード |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)