品番 : EA911AG-19
品名 : 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(ライトブルー)
仕様
| 色 | 青 | 厚み | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 10m | 幅 | 0.915m |
| 材質 | PVC | 重量 | 約4.5kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AG-19 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(ライトブルー) |
| EA911AG-39 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(ライトブルー) |
| EA911AG-75 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(ライトブルー) |
