詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AG-302

品名 : 5000x915x0.3mm [PVC製]フィルム(クリアー/粘着付)

仕様

材質 PVC
裏面粘着付
幅(mm) 915 長さ(m) 5
厚み(mm) 0.3 カラー 透明
使用温度範囲 ~60℃まで
追加説明
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 06:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-301 2000x915x0.3mm [PVC製]フィルム(クリアー/粘着付)
EA911AG-302 5000x915x0.3mm [PVC製]フィルム(クリアー/粘着付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top