詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AG-31

品名 : 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(イエローグリーン)

仕様

イエローグリーン 厚み 0.5mm
長さ 10m 0.915m
材質 PVC 重量 約6.6kg
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 21:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-7 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)
EA911AG-11 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(イエローグリーン)
EA911AG-27 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)
EA911AG-31 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(イエローグリーン)
EA911AG-67 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(イエロー)
EA911AG-71 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(イエローグリーン)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top