品番 : EA911AK-11
品名 : 100x300mm 補修布(白)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 68-115 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 100mm | 長さ | 300mm |
| 色 | 白 | 材質 | 布:綿100%、接着樹脂:ポリアミド |
| 重量 | 11g | 用途 | 服やインテリア用品の補修に最適。 |
| 綿の衣類や布の補修や補強に便利なアイロン接着の補修布です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1425ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AK-11 100x300mm 補修布(白) |
| EA911AK-12 100x300mm 補修布(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
