詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AK-405

品名 : 0.92x 5m/ 0.8mm 綿帆布(9号/青)

仕様

カラー ブルー 材質 綿100%
幅 920mm 長さ 5m
厚み 0.8mm 糸の太さ(号数) 9号
重量 約3kg
染樹脂、パラフィン防水加工
幌、シート、袋物、保持袋等に最適
追加説明
カタログ価格

17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/12 16:39現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1425ページ

代替品

EA911AK-205
バリエーション一覧
EA911AK-205 0.92x 5m/ 0.8mm 綿帆布(9号/黄)
EA911AK-305 0.92x 5m/ 0.8mm 綿帆布(9号/赤)
EA911AK-405 0.92x 5m/ 0.8mm 綿帆布(9号/青)
ウェブカタログ画像
※品番別、各1枚入りです。
  • ※品番別、各1枚入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top