詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AL-5

品名 : 0.92x 5m/ 1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

仕様

カラー ODグリーン 材質 綿100%
サイズ 920(W)mm 長さ 5m
厚み 1.0mm 糸の太さ(号数) 6号(数字が小さいほど太い)
重量 約3kg
染樹脂、パラフィン防水加工
幌、シート、袋物、保持袋等に最適
追加説明
カタログ価格

16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1425ページ 2545ページ
バリエーション一覧
EA911AK-2 0.92x 2m/0.8mm 綿帆布(9号/OD色)
EA911AK-5 0.92x 5m/0.8mm 綿帆布(9号/OD色)
EA911AK-10 0.92x10m/0.8mm 綿帆布(9号/OD色)
EA911AL-2 0.92x 2m/ 1.0mm 綿帆布(6号/OD色)
EA911AL-5 0.92x 5m/ 1.0mm 綿帆布(6号/OD色)
EA911AL-10 0.92x10m/ 1.0mm 綿帆布(6号/OD色)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top