品番 : EA911AM-5B
品名 : 0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布(黒)
仕様
材質 | ポリエステル100% | ||
---|---|---|---|
染樹脂、弱撥水、帯電防止加工 | |||
サイズ | 920(W)×0.9(T)mm | ||
鞄、保持袋、シート、雑貨に最適 | |||
色 | 黒 | 長さ | 5m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1495ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA911AM-5A 0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布(生成) |
EA911AM-5B 0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布(黒) |
EA911AM-5D 0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布(OD色) |