品番 : EA911AS-12
品名 : 1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート/OD)
仕様
| 幅 | 1170mm | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.6mm | カラー | OD |
| 材質 | 表面:ナイロン(1680デニール) 裏面:PUコート |
||
| 物品カバー、袋、鞄に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1422ページ 2545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AS-11 1.17x 5m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート/OD) |
| EA911AS-12 1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート/OD) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA911AS-1 : 1.17x 5m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート/黒) |
| 仕様別商品 | EA911AS-2 : 1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
