品番 : EA911BA-112
品名 : 1200x2000mm 防水養生マット
仕様
| 幅 | 1200mm | 長さ | 2000mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 約2mm | 材質 | 表:ポリエステル(青メッシュ) 裏:PVC(梨地黒) |
| ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。 | |||
| 現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。 | |||
| 0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,790 円(税抜)/ 10,769 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/10/31 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0047ページ 1421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BA-111 1200x1000mm 防水養生マット |
| EA911BA-112 1200x2000mm 防水養生マット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
